Referenties
Grundfos:NBE 32-250/260S2AF2ABQQE
Rubix:A0111997
Fabrikant:99534638
EAN:5713830669181

Productdetails : GRUNDFOS POMP NBE 32-250/260S2AF2ABQQE
Grundfos normblokpomp NBE 32-250/260S2AF2ABQQE levert 19,7 m op 215 l/min. Driefasig 3×380–500 V voor betrouwbare circulatie.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Vermogen | 1,5 kW |
| Debiet | 215 l/min |
| Afzuighoogte | 19,7 m |
| Type aanzuiging | niet zelfaanzuigend |
| Type centrifugaalpomp | eentraps |
| Spanning | 3 x 380-500 V |
| Kop | 19,7 m |
| Maximumtemperatuur | 120 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 5.294,65 excl. BTW
/ stuk
€ 6.406,53 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen
