Referenties
Grundfos:TPE3 32-150-S-A-F-I-BQQE
Rubix:A0108495
Fabrikant:98416355
EAN:5711494650613

Productdetails : GRUNDFOS POMP TPE3 32-150-S-A-F-I-BQQE
Grundfos TPE3 32-150-S A-F-I-BQQE (98416355) in-line circulatiepomp met variabele snelheid en ingebouwde DP+T-sensor voor warmwater/verwarming. Max. 15 m, 0,37 kW, -25..120 °C.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Vermogen | 0,37 kW |
| Debiet | 208,3 l/min |
| Afzuighoogte | 15 m |
| Type aanzuiging | niet zelfaanzuigend |
| Type centrifugaalpomp | eentraps |
| Spanning | 1x230 v, 50 hz V |
| Kop | 15 m (max. 150 dm) |
| Maximumtemperatuur | 120 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 5.267,77 excl. BTW
/ stuk
€ 6.374,00 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen
