Referenties
Grundfos:NBE32-125/115 A-F2-A-BQQE
Rubix:A0112064
Fabrikant:98650464
EAN:5711498914421

Productdetails : GRUNDFOS POMP NBE32-125/115 A-F2-A-BQQE
Grundfos NBE32-125/115 A-F2-A-BQQE (98650464) normblokpomp, niet-zelfaanzuigend en eentraps. 1,5 kW en 13,01 m opvoerhoogte.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Vermogen | 1,5 kW |
| Debiet | 378,3 l/min |
| Afzuighoogte | 13,01 m |
| Type aanzuiging | niet zelfaanzuigend |
| Type centrifugaalpomp | eentraps |
| Spanning | 3 x 380-500 V |
| Kop | 13,01 m |
| Minimale temperatuur | 120 °C |
| Maximumtemperatuur | 120 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 3.877,41 excl. BTW
/ stuk
€ 4.691,67 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen
