Referenties
Grundfos:TP 40-90/2-A-F-A-BQQE 1X230 50Hz
Rubix:A0113700
Fabrikant:98346609
EAN:5711493380108


Technische samenvatting
| Vermogen | 0,37 kW |
|---|---|
| Debiet | 158 l/min |
| Type aanzuiging | niet zelfaanzuigend |
Productdetails : GRUNDFOS POMP TP 40-90/2-A-F-A-BQQE 1X230 50Hz
Grundfos TP pumps are single-stage, close-coupled in-line centrifugal pumps with mechanical shaft seal and primly for applications such as heating/cooling/district energy. The pumps are fitted with fixed speed motors.
Grundfos TP 40-90/2-A-F-A-BQQE in-line eentraps pomp voor verwarmings-/circulatietoepassingen. 1x230V 50Hz en opvoerhoogte tot 7,01 m.
Toepassingen
Commercial Air Conditioning
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Vermogen | 0,37 kW |
| Debiet | 158 l/min |
| Type aanzuiging | niet zelfaanzuigend |
| Type centrifugaalpomp | eentraps |
| Spanning | 230 V |
| Kop | 7,01 m |
| Maximumtemperatuur | 120 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.610,98 excl. BTW
/ stuk
€ 1.949,29 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen