Referenties
Grundfos:NBE32-160/177 AS-F2-A-BQQE
Rubix:A0112037
Fabrikant:99106342
EAN:5712606870776

Productdetails : GRUNDFOS POMP NBE32-160/177 AS-F2-A-BQQE
Grundfos normblokpomp NBE32-160/177 AS-F2-A-BQQE (99106342) met 5,5 kW, 550 l/min debiet en 34,6 m opvoerhoogte voor water/glycol.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Vermogen | 5,5 kW |
| Debiet | 550 l/min |
| Afzuighoogte | 34,6 m |
| Type aanzuiging | niet zelfaanzuigend |
| Type centrifugaalpomp | eentraps |
| Spanning | 380-500 V |
| Kop | 34,6 m |
| Maximumtemperatuur | 120 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 6.771,11 excl. BTW
/ stuk
€ 8.193,04 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen
