Referenties
Grundfos:NBE32-200.1/188 A-F2-A-BQQE
Rubix:A0112032
Fabrikant:99100084
EAN:5712606756421

Productdetails : GRUNDFOS POMP NBE32-200.1/188 A-F2-A-BQQE
Grundfos NBE 32-200.1/188 A-F2-A-BQQE: niet-zelfaanzuigende enkeltraps eindzuigpomp met ingebouwde VFD/PI-regeling. 4 kW, 20 m³/h, 34,82 m.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Vermogen | 4 kW |
| Debiet | 333,3 l/min |
| Afzuighoogte | 34,82 m |
| Type aanzuiging | niet zelfaanzuigend |
| Type centrifugaalpomp | eentraps |
| Spanning | 3 x 380-500 V |
| Kop | 34,82 m (rated head) |
| Maximumtemperatuur | 120 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 5.956,27 excl. BTW
/ stuk
€ 7.207,09 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen
