Referenties
Grundfos:NBE32-200/219 AS-F2-A-BQQE
Rubix:A0112014
Fabrikant:99101877
EAN:5712606790548

Productdetails : GRUNDFOS POMP NBE32-200/219 AS-F2-A-BQQE
Grundfos NBE32-200/219 AS-F2-A-BQQE is een niet-zelfaanzuigende enkelfase end-suction pomp met variabele snelheid, 11 kW motor en 53,9 m opvoerhoogte.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Vermogen | 11 kW |
| Debiet | 593,3 l/min |
| Afzuighoogte | 53,9 m |
| Type aanzuiging | niet zelfaanzuigend |
| Type centrifugaalpomp | eentraps |
| Spanning | 3 x 380-500 V |
| Kop | 53,9 m |
| Maximumtemperatuur | 120 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 10.152,30 excl. BTW
/ stuk
€ 12.284,28 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen
