Referenties
Grundfos:NB32-250/260 A-F2-A-BQQE
Rubix:A0112285
Fabrikant:98539538
EAN:5711496825286

Productdetails : GRUNDFOS POMP NB32-250/260 A-F2-A-BQQE
Grundfos NB 32-250/260 A-F2-A-BQQE is een niet-zelfaanzuigende, enkeltraps centrifugaalpomp voor water. Vermogen 1,5 kW en debiet 12,66 m³/h (211 l/min).
Toepassingen
Commercial Air Conditioning;Irrigation;Industrial Heating
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Vermogen | 1,5 kW |
| Debiet | 211 l/min |
| Afzuighoogte | 19,07 m |
| Type aanzuiging | niet zelfaanzuigend |
| Type centrifugaalpomp | eentraps |
| Spanning | 3 x 220-240d/380-420y V |
| Kop | 19,07 m |
| Maximumtemperatuur | 120 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 2.568,80 excl. BTW
/ stuk
€ 3.108,25 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen
