Referenties
Grundfos:NBE 80-160/146S2AF2ABQQE
Rubix:A0111796
Fabrikant:99534891
EAN:5713830671887

Productdetails : GRUNDFOS POMP NBE 80-160/146S2AF2ABQQE
Grundfos NBE 80-160/146S2AF2ABQQE is een eentraps eindzuig blokpomp, niet-zelfaanzuigend. Met ingebouwde frequentieomvormer voor variabel debiet en hoge energie-efficiëntie.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Vermogen | 1,5 kW |
| Debiet | 1441,33 l/min |
| Afzuighoogte | 5,036 m |
| Type aanzuiging | niet zelfaanzuigend |
| Type centrifugaalpomp | eentraps |
| Spanning | 380-500 V |
| Kop | 5,036 |
| Maximumtemperatuur | 120 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 5.340,79 excl. BTW
/ stuk
€ 6.462,36 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen
