Referenties
Grundfos:NB125-250/269 A-F2-A-BQQE
Rubix:A0112477
Fabrikant:98974591
EAN:5712604527139

Productdetails : GRUNDFOS POMP NB125-250/269 A-F2-A-BQQE
Grundfos NB 125-250/269 A-F2-A-BQQE is een niet-zelfaanzuigende eindzuigblokpomp voor water en HVAC-toepassingen. 7,5 kW, 202 m³/u en 9,3 m opvoerhoogte.
Toepassingen
Commercial Air Conditioning;Irrigation;Industrial Heating
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Vermogen | 7,5 kW |
| Debiet | 3366,7 l/min |
| Afzuighoogte | 9,3 m |
| Type aanzuiging | niet zelfaanzuigend |
| Type centrifugaalpomp | eentraps |
| Spanning | 3 x 380-420d/660-725y V |
| Kop | 9,3 m |
| Maximumtemperatuur | 120 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 5.947,76 excl. BTW
/ stuk
€ 7.196,79 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen
