Referenties
Grundfos:NBE80-160/167 A-F2-A-BQQE
Rubix:A0113660
Fabrikant:96645314
EAN:5700836567689

Productdetails : GRUNDFOS POMP NBE80-160/167 A-F2-A-BQQE
Grundfos normblokpomp NBE80-160/167 A-F2-A-BQQE (22 kW) is een niet-zelfaanzuigende, enkeltraps end-suction centrifugaalpomp met IE3 motor en variabele snelheid. Ontworpen voor water met -25..120 °C.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Vermogen | 22 kW |
| Debiet | 3333,33 l/min |
| Afzuighoogte | 28,37 m |
| Type aanzuiging | niet zelfaanzuigend |
| Type centrifugaalpomp | eentraps |
| Spanning | 3 x 380-480 V |
| Kop | 28,37 m |
| Maximumtemperatuur | 120 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 14.900,26 excl. BTW
/ stuk
€ 18.029,31 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen
