Referenties
Grundfos:NB150-400/408 A-F1-A-BQQE
Rubix:A0112337
Fabrikant:98974584
EAN:5712604527054

Productdetails : GRUNDFOS POMP NB150-400/408 A-F1-A-BQQE
Niet-zelfaanzuigende, eentraps blockpomp voor schoon tot licht vervuild water. 30 kW en ca. 23,68 m opvoerhoogte (PN10).
Toepassingen
Commercial Air Conditioning;Irrigation;Industrial Heating
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Vermogen | 30 kW |
| Debiet | 5506,67 l/min |
| Afzuighoogte | 23,68 m |
| Type aanzuiging | niet zelfaanzuigend |
| Type centrifugaalpomp | eentraps |
| Spanning | 3x380/420d / 660/725y V |
| Maximumtemperatuur | 120 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 15.588,85 excl. BTW
/ stuk
€ 18.862,51 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen
