Referenties
Grundfos:NB100-160/160-154 EUP AS-F2-A-BQQE
Rubix:A0112566
Fabrikant:98976327
EAN:5712604560303

Productdetails : GRUNDFOS POMP NB100-160/160-154 EUP AS-F2-A-BQQE
Grundfos NB 100-160/160-154 EUP is een niet-zelfaanzuigende, eentraps centrifugaalpompeenheid voor water (−25..120 °C) met 18,5 kW en 20,97 m opvoerhoogte.
Toepassingen
Commercial Air Conditioning;Irrigation;Industrial Heating
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Vermogen | 18,5 kW |
| Debiet | 4053,33 l/min |
| Afzuighoogte | 20,97 m |
| Type aanzuiging | niet zelfaanzuigend |
| Type centrifugaalpomp | eentraps |
| Spanning | 3 x 380-415d / 660-690y V |
| Kop | 20,97 m |
| Maximumtemperatuur | 120 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 6.509,13 excl. BTW
/ stuk
€ 7.876,05 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen
