Referenties
Grundfos:NB50-125/135 A-F2-A-BQQE
Rubix:A0113549
Fabrikant:97933636
EAN:5710626688661

Productdetails : GRUNDFOS POMP NB50-125/135 A-F2-A-BQQE
Grundfos NB50-125/135 A-F2-A-BQQE is een non-self priming eentraps normblokpomp voor water. Nominaal: 1262 l/min en 19,06 m kop bij 5,5 kW (IE3).
Toepassingen
Commercial Air Conditioning;Irrigation;Industrial Heating
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Vermogen | 5,5 kW |
| Debiet | 1262 l/min |
| Afzuighoogte | 19,06 m |
| Type aanzuiging | niet zelfaanzuigend |
| Type centrifugaalpomp | eentraps |
| Spanning | 380-415 V |
| Kop | 19,06 |
| Maximumtemperatuur | 120 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 3.614,29 excl. BTW
/ stuk
€ 4.373,29 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen
