Referenties
Grundfos:NB100-200/193 A-F2-A-BQQE
Rubix:A0112552
Fabrikant:98974772
EAN:5712604530641

Productdetails : GRUNDFOS POMP NB100-200/193 A-F2-A-BQQE
Grundfos NB 100-200/193 A-F2-A-BQQE (98974772) eentraps end-suction normblokpomp. Niet-zelfaanzuigend, IE3 motor, 1,5 kW en 4,5 m.
Toepassingen
Commercial Air Conditioning;Irrigation;Industrial Heating
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Vermogen | 1,5 kW |
| Debiet | 1575 l/min |
| Afzuighoogte | 4,5 m |
| Type aanzuiging | niet zelfaanzuigend |
| Type centrifugaalpomp | eentraps |
| Spanning | 3 x 220-240d/380-420y V |
| Kop | 4,5 m |
| Maximumtemperatuur | 120 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 3.573,86 excl. BTW
/ stuk
€ 4.324,37 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen
