Referenties
Grundfos:CRNE3-17 A-FGJ-G-E-HQQE 3x380-500 60Hz
Rubix:A0114350
Fabrikant:98389894
EAN:5711494186266

Productdetails : GRUNDFOS POMP CRNE3-17 A-FGJ-G-E-HQQE 3x380-500 60Hz
Grundfos CRNE3-17 multistage verticale pomp met geïntegreerde frequentieregeling. Nominaal 3,5 m³/h bij 122 m opvoerhoogte (max. 162,7 m).
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Vermogen | 2,2 kW |
| Debiet | 58,3 l/min |
| Afzuighoogte | 162,7 m |
| Type centrifugaalpomp | meertraps |
| Spanning | 3 x 380-500 V |
| Kop | 122 m |
| Maximumtemperatuur | 120 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 4.880,45 excl. BTW
/ stuk
€ 5.905,34 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen
