Referenties
Grundfos:NB100-250/274 EUP AS-F2-A-BQQE
Rubix:A0113688
Fabrikant:98975863
EAN:5712604551424

Productdetails : GRUNDFOS POMP NB100-250/274 EUP AS-F2-A-BQQE
Niet-zelfaanzuigende enkeltraps centrifugaalpomp Grundfos NB 100-250/274 EUP AS-F2-A-BQQE. Ontworpen voor water met 132 kW en 91,97 m opvoerhoogte.
Toepassingen
Commercial Air Conditioning;Irrigation;Industrial Heating
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Vermogen | 132 kW |
| Debiet | 5750 l/min |
| Afzuighoogte | 91,97 m |
| Type aanzuiging | niet zelfaanzuigend |
| Type centrifugaalpomp | eentraps |
| Spanning | 3 x 380-420d/660-725y V |
| Kop | 91,97 m |
| Maximumtemperatuur | 120 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 34.074,33 excl. BTW
/ stuk
€ 41.229,94 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen
