Referenties
Grundfos:NB100-315/334 AS-F2-A-BQQE
Rubix:A0112519
Fabrikant:98975777
EAN:5712604549322

Productdetails : GRUNDFOS POMP NB100-315/334 AS-F2-A-BQQE
Grundfos NB 100-315/334 AS-F2-A-BQQE is een non-self priming, enkeltrap end-suction centrifugaalpomp (30 kW). Nominaal 3278,3 l/min bij 35,36 m.
Toepassingen
Commercial Air Conditioning;Irrigation;Industrial Heating
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Vermogen | 30 kW |
| Debiet | 3278,3 l/min |
| Afzuighoogte | 35,36 m |
| Type aanzuiging | niet zelfaanzuigend |
| Type centrifugaalpomp | eentraps |
| Spanning | 3 x 380-420d/660-725y v V |
| Kop | 35,36 m |
| Maximumtemperatuur | 120 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 11.205,71 excl. BTW
/ stuk
€ 13.558,91 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen
