Referenties
Grundfos:NB100-400/415 EUP A-F2-A-BQQE
Rubix:A0112506
Fabrikant:98846315
EAN:5712602303971

Productdetails : GRUNDFOS POMP NB100-400/415 EUP A-F2-A-BQQE
Grundfos NB 100-400/415 EUP blockpomp voor het verpompen van water. Niet-zelfaanzuigend, enkeltraps centrifugaalpomp met 55 kW en max. opvoerhoogte 56,47 m.
Toepassingen
Commercial Air Conditioning;Irrigation;Industrial Heating
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Vermogen | 55 kW |
| Debiet | 3571,67 l/min |
| Afzuighoogte | 56,47 m |
| Type aanzuiging | niet zelfaanzuigend |
| Type centrifugaalpomp | eentraps |
| Spanning | 3 x 380-420d/660-725y V |
| Kop | 56,47 m |
| Maximumtemperatuur | 120 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 18.693,86 excl. BTW
/ stuk
€ 22.619,57 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen
