Referenties
Grundfos:NKE32-200/197A2F2AE-SBQQE
Rubix:A0111191
Fabrikant:98991137
EAN:5712604810019

Productdetails : GRUNDFOS POMP NKE32-200/197A2F2AE-SBQQE
Grundfos NKE32-200/197 A2F2AE-SBQQE is een eentraps (centrifugaal) eindzuigpomp met 0,75 kW. Debiet tot 265 l/min en 10,5 m opvoerhoogte.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Vermogen | 0,75 kW |
| Debiet | 265 l/min |
| Afzuighoogte | 10,5 m |
| Type centrifugaalpomp | eentraps |
| Spanning | 380-420 V |
| Kop | 10,5 m |
| Maximumtemperatuur | 120 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 5.854,42 excl. BTW
/ stuk
€ 7.083,85 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen
