Referenties
Grundfos:NB125-200/176-154 EUP A-F2-A-BQQE
Rubix:A0112502
Fabrikant:98844406
EAN:5712602270396

Productdetails : GRUNDFOS POMP NB125-200/176-154 EUP A-F2-A-BQQE
Grundfos NB125-200/176-154 EUP A-F2-A-BQQE is een normblokpomp van 45 kW met 24,1 m opvoerhoogte en maximaal 408,28 m³/h. Geschikt voor vloeistoffen van -25 tot 120 °C.
Toepassingen
Commercial Air Conditioning;Irrigation;Industrial Heating
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Vermogen | 45 kW |
| Debiet | 6804,7 l/min |
| Afzuighoogte | 24,1 m |
| Type aanzuiging | niet zelfaanzuigend |
| Type centrifugaalpomp | eentraps |
| Spanning | 380-420 V |
| Kop | 24,1 m (max. förderhöhe) |
| Maximumtemperatuur | 120 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 12.499,10 excl. BTW
/ stuk
€ 15.123,91 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen
