Referenties
Grundfos:CME 3-2 A-R-G-E-AQQE U-A-D-N
Rubix:A0108064
Fabrikant:98394777
EAN:5711494278046

Productdetails : GRUNDFOS POMP CME 3-2 A-R-G-E-AQQE U-A-D-N
Grundfos CME 3-2 A-R-G-E-AQQE U-A-D-N is een compacte horizontale multistage end-suction centrifugaalpomp met ingebouwde frequentieomvormer voor variabele druk/flow. Voor waterapplicaties tot 120 °C.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Vermogen | 0,55 kW |
| Debiet | 62 l/min |
| Afzuighoogte | 19,1 m |
| Type aanzuiging | niet zelfaanzuigend |
| Type centrifugaalpomp | meertraps |
| Spanning | 1 x 200-240 v V |
| Kop | 19,1 m |
| Maximumtemperatuur | 120 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 2.028,95 excl. BTW
/ stuk
€ 2.455,03 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen
