Referenties
Grundfos:NB125-200/196-180 EUP A-F2-A-BQQE
Rubix:A0113387
Fabrikant:98843510
EAN:5712602251500

Productdetails : GRUNDFOS POMP NB125-200/196-180 EUP A-F2-A-BQQE
Grundfos NB125-200/196-180 EUP is een niet-zelfaanzuigende eentraps eindzuigpomp met 7,5 kW en 380–420 V voor schoon of licht vervuild water.
Toepassingen
Commercial Air Conditioning;Irrigation;Industrial Heating
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Vermogen | 7,5 kW |
| Debiet | 4176,7 l/min |
| Afzuighoogte | 8,983 m |
| Type aanzuiging | niet zelfaanzuigend |
| Type centrifugaalpomp | eentraps |
| Spanning | 3 x 380-420d / 660-725y V |
| Kop | 8,983 m |
| Maximumtemperatuur | 120 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 5.923,51 excl. BTW
/ stuk
€ 7.167,45 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen
