Referenties
Grundfos:CRI3-4 A-P-I-E-HQQE 3x230/400 50Hz
Rubix:A0110117
Fabrikant:96527953
EAN:5700397101667

Productdetails : GRUNDFOS POMP CRI3-4 A-P-I-E-HQQE 3x230/400 50Hz
Verticale meertraps centrifugaalpomp voor water met RVS uitvoering en HQQE-patroondichting. Nominale flow 3 m³/h en nominale opvoerhoogte 19,1 m.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Vermogen | 0,37 kW |
| Debiet | 50 l/min |
| Afzuighoogte | 26,5 m |
| Type aanzuiging | niet zelfaanzuigend |
| Type centrifugaalpomp | meertraps |
| Spanning | 3 x 220-240d/380-415y V |
| Kop | 19,1 m |
| Maximumtemperatuur | 120 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.251,84 excl. BTW
/ stuk
€ 1.514,73 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen
