Referenties
Grundfos:NB125-250/220 AS-F2-A-BQQE
Rubix:A0112487
Fabrikant:98976267
EAN:5712604558997

Productdetails : GRUNDFOS POMP NB125-250/220 AS-F2-A-BQQE
Niet-zelfaanzuigende, eentraps eindzuigcentrifugaalpomp Grundfos NB 125-250/220 AS-F2-A-BQQE. 11 kW, opvoerhoogte tot 13,25 m en -25 tot 120 °C voor water.
Toepassingen
Commercial Air Conditioning;Irrigation;Industrial Heating
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Vermogen | 11 kW |
| Debiet | 3696,7 l/min |
| Afzuighoogte | 13,25 m |
| Type aanzuiging | niet zelfaanzuigend |
| Type centrifugaalpomp | eentraps |
| Spanning | 3 x 380-420d/660-725y V |
| Kop | 13,25 m |
| Maximumtemperatuur | 120 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 7.295,03 excl. BTW
/ stuk
€ 8.826,99 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen
