Referenties
Grundfos:NKE65-200/198A2F2AE-SBQQE
Rubix:A0110961
Fabrikant:98973520
EAN:5712604507216

Productdetails : GRUNDFOS POMP NKE65-200/198A2F2AE-SBQQE
Elektrisch geregelde Grundfos NKE65-200/198 uit de NKE Serie 2000 voor end-suction toepassingen. Single-stage centrifugaalpomp met IE5 MGE-motor en vloeistoftemperaturen van -25 tot +140°C.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Vermogen | 22 kW |
| Debiet | 2416,67 l/min |
| Afzuighoogte | 55 m |
| Type aanzuiging | niet zelfaanzuigend |
| Type centrifugaalpomp | eentraps |
| Spanning | 380-480/500 V |
| Kop | 55 |
| Maximumtemperatuur | 140 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 17.319,50 excl. BTW
/ stuk
€ 20.956,60 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen
