Referenties
Grundfos:NB125-315/338 AS-F2-A-BQQE
Rubix:A0112456
Fabrikant:98975780
EAN:5712604549384

Productdetails : GRUNDFOS POMP NB125-315/338 AS-F2-A-BQQE
End-suction close-coupled centrifugaalpomp Grundfos NB125-315/338 AS-F2-A-BQQE (45 kW). Opvoerhoogte 36,26 m, debiet 265,8 m³/h en -25..120 °C.
Toepassingen
Commercial Air Conditioning;Irrigation;Industrial Heating
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Vermogen | 45 kW |
| Debiet | 4430 l/min |
| Afzuighoogte | 36,26 m |
| Type aanzuiging | niet zelfaanzuigend |
| Type centrifugaalpomp | eentraps |
| Spanning | 3 x 380-420d/660-725y V |
| Kop | 36,26 m |
| Maximumtemperatuur | 120 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 16.222,96 excl. BTW
/ stuk
€ 19.629,78 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen
