Referenties
Grundfos:NB125-400/433 AS-F2-A-BQQE
Rubix:A0112442
Fabrikant:98975794
EAN:5712604549568

Productdetails : GRUNDFOS POMP NB125-400/433 AS-F2-A-BQQE
Grundfos NB 125-400/433 AS-F2-A-BQQE is een niet-zelfaanzuigende eentraps centrifugaalpomp met 75 kW. Debiet tot 5120 l/min en kop tot 60,31 m.
Toepassingen
Commercial Air Conditioning;Irrigation;Industrial Heating
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Vermogen | 75 kW |
| Debiet | 5120 l/min |
| Afzuighoogte | 60,31 m |
| Type aanzuiging | niet zelfaanzuigend |
| Type centrifugaalpomp | eentraps |
| Spanning | 3 x 380-420d/660-725y V |
| Kop | 60,31 m |
| Maximumtemperatuur | 120 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 23.529,67 excl. BTW
/ stuk
€ 28.470,90 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen
