Referenties
Grundfos:TP 100-1410/2 A3-F-O-DQQE-3X1
Rubix:A0112963
Fabrikant:99087069
EAN:5712606520763

Productdetails : GRUNDFOS POMP TP 100-1410/2 A3-F-O-DQQE-3X1
Grundfos TP pumps are single-stage, close-coupled in-line centrifugal pumps with mechanical shaft seal and primly for applications such as heating/cooling/district energy. The pumps are fitted with fixed speed motors.
In-line single-stage Grundfos TP 100-1410/2 (99087069) voor circulatie. Vermogen 160 kW, max. opvoerhoogte 141 m, max. debiet 409,4 m³/h bij 380-420 V.
Toepassingen
Commercial Air Conditioning
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Vermogen | 160 kW |
| Debiet | 6823,3 l/min |
| Afzuighoogte | 141 m |
| Type aanzuiging | niet zelfaanzuigend |
| Type centrifugaalpomp | eentraps |
| Spanning | 380 - 420 V |
| Kop | 141 m |
| Maximumtemperatuur | 150 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 66.493,31 excl. BTW
/ stuk
€ 80.456,91 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen
