Referenties
Grundfos:NB125-500/473 A-F2-A-BQQE
Rubix:A0112431
Fabrikant:98843581
EAN:5712602253306

Productdetails : GRUNDFOS POMP NB125-500/473 A-F2-A-BQQE
Grundfos NB125-500/473 end suction blockpomp is niet-zelfaanzuigend en enkeltraps. 90 kW motorvermogen, 293,3 m³/h en 70,9 m opvoerhoogte. -25 tot 120 °C.
Toepassingen
Commercial Air Conditioning;Irrigation;Industrial Heating
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Vermogen | 90 kW |
| Debiet | 4888,3 l/min |
| Afzuighoogte | 70,9 m |
| Type aanzuiging | niet zelfaanzuigend |
| Type centrifugaalpomp | eentraps |
| Spanning | 3 x 380-420d/660-725y V |
| Kop | 70,9 m |
| Maximumtemperatuur | 120 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 27.075,69 excl. BTW
/ stuk
€ 32.761,58 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen
