Referenties
Grundfos:CRI3-15 A-P-I-E-HQQE 3x230/400 50Hz
Rubix:A0110145
Fabrikant:96527963
EAN:5700397102466

Productdetails : GRUNDFOS POMP CRI3-15 A-P-I-E-HQQE 3x230/400 50Hz
Grundfos CRI3-15 A-P-I-E-HQQE is een vertikale meertraps centrifugaalpomp voor water met 3×230/400 V en 50 Hz. Bij BEB levert hij 3 m³/h met een opvoerhoogte tot 69,7 m.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Vermogen | 1,1 kW |
| Debiet | 50 l/min |
| Afzuighoogte | 69,7 m |
| Type aanzuiging | niet zelfaanzuigend |
| Type centrifugaalpomp | meertraps |
| Spanning | 3 x 220-240d/380-415y V |
| Kop | 69,7 |
| Maximumtemperatuur | 120 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.987,45 excl. BTW
/ stuk
€ 2.404,81 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen
