Referenties
Grundfos:NB125-500/493 AS-F2-A-BQQE
Rubix:A0112427
Fabrikant:98975872
EAN:5712604551028

Productdetails : GRUNDFOS POMP NB125-500/493 AS-F2-A-BQQE
Grundfos NB125-500/493 AS-F2-A-BQQE is een niet-zelfaanzuigende enkelfase centrifugaalpomp met 30 kW (P2). Debiet 205,1 m³/h en kop 33,48 m bij 50 Hz.
Toepassingen
Commercial Air Conditioning;Irrigation;Industrial Heating
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Vermogen | 30 kW |
| Debiet | 3418,3 l/min |
| Afzuighoogte | 33,48 m |
| Type aanzuiging | niet zelfaanzuigend |
| Type centrifugaalpomp | eentraps |
| Spanning | 3 x 380-420d/660-725y V |
| Kop | 33,48 m |
| Maximumtemperatuur | 120 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 17.187,61 excl. BTW
/ stuk
€ 20.797,01 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen
