Referenties
Grundfos:NB150-400/394 AS-F1-A-BQQE
Rubix:A0112341
Fabrikant:98975824
EAN:5712604550069

Productdetails : GRUNDFOS POMP NB150-400/394 AS-F1-A-BQQE
Grundfos NB 150-400/394 AS-F1-A-BQQE is een niet-zelfaanzuigende, eentraps centrifugaalpomp met 90 kW. Opgegeven debiet is 473,9 m³/h bij 50,03 m.
Toepassingen
Commercial Air Conditioning;Irrigation;Industrial Heating
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Vermogen | 90 kW |
| Debiet | 7898,3 l/min |
| Afzuighoogte | 50,03 m |
| Type aanzuiging | niet zelfaanzuigend |
| Type centrifugaalpomp | eentraps |
| Spanning | 380-420d/660-725y V |
| Kop | 50,03 m |
| Maximumtemperatuur | 120 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 28.350,21 excl. BTW
/ stuk
€ 34.303,75 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen
