Referenties
Grundfos:NB125-500/526 A-F2-A-BQQE
Rubix:A0112421
Fabrikant:98974737
EAN:5712604529805

Productdetails : GRUNDFOS POMP NB125-500/526 A-F2-A-BQQE
Grundfos NB125-500/526 A-F2-A-BQQE blokpomp: niet-zelfaanzuigend en eentraps centrifugaalpomp. 132 kW, 5420 l/min, H 88,49 m.
Toepassingen
Commercial Air Conditioning;Irrigation;Industrial Heating
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Vermogen | 132 kW |
| Debiet | 5420 l/min |
| Afzuighoogte | 88,49 m |
| Type aanzuiging | niet zelfaanzuigend |
| Type centrifugaalpomp | eentraps |
| Spanning | 3 x 380-420d/660-725y V |
| Kop | 88,49 |
| Maximumtemperatuur | 120 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 37.400,29 excl. BTW
/ stuk
€ 45.254,35 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen
