Referenties
Grundfos:NK32-125/142A1F2AE-SBQQE
Rubix:A0111573
Fabrikant:99183675
EAN:5712608267628

Productdetails : GRUNDFOS POMP NK32-125/142A1F2AE-SBQQE
Grundfos NK32-125/142 A1F2AE-SBQQE is een niet-zelfaanzuigende eindzuigpomp. Max. 17,7 m³/h, 7,2 m opvoerhoogte en tot 120°C.
Toepassingen
Water Treatment Fertigatio Chemigation &Dosing;Controls & Digital Groundwater Management Drip;Micro Spray & Soaker;Hose Irrigation Frost protection;Rotor & spray irrigation;Livestock & Wildlife Watering ;Livestock watering with solar solutions;Pivot & Lateral Irrigation;Agriculture solar solutions;Solar boosting and water supply solutions;Ground water transfer;HVAC: Air Conditioning;HVAC: Heating;Plumbing: Pressure Boosting;;District cooling;District heating;Drinking water treatment;Cooling;Desalination;Industrial heating;Machining;Process liquids transfer;Industrial process water treatment;Wash and clean;Industrial water supply & transfer;Industrial wastewater treatment & reuse;Municipal solar solutions;Solar Controls & Digital Water Management;Municipal surface water;Community solar solutions;Municipal solar solutions;Municipal water transportation
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Vermogen | 0,37 kW |
| Debiet | 295 l/min |
| Afzuighoogte | 7,2 m |
| Type aanzuiging | niet zelfaanzuigend |
| Type centrifugaalpomp | eentraps |
| Spanning | 420 V |
| Kop | 7,2 |
| Minimale temperatuur | 0 °C |
| Maximumtemperatuur | 120 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 4.083,14 excl. BTW
/ stuk
€ 4.940,60 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen
