Referenties
Grundfos:NB150-250/230 EUP A-F1-A-BQQE
Rubix:A0112402
Fabrikant:98975684
EAN:5712604547328

Productdetails : GRUNDFOS POMP NB150-250/230 EUP A-F1-A-BQQE
Grundfos NB 150-250/230 EUP blockpomp met normaal aanzuigkarakter en één-traps centrifugaalwerking. 18,5 kW, 12,44 m en -25 tot 120 °C.
Toepassingen
Commercial Air Conditioning;Irrigation;Industrial Heating
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Vermogen | 18,5 kW |
| Debiet | 5661,67 l/min |
| Afzuighoogte | 12,44 m |
| Type aanzuiging | niet zelfaanzuigend |
| Type centrifugaalpomp | eentraps |
| Spanning | 3 x 380-420d/660-725y V |
| Kop | 12,44 m |
| Maximumtemperatuur | 120 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 10.151,25 excl. BTW
/ stuk
€ 12.283,01 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen
