Referenties
Grundfos:TP 50-60/2-A-F-A-BQQE 1X230 50Hz
Rubix:A0112797
Fabrikant:98957977
EAN:5712604244449

Productdetails : GRUNDFOS POMP TP 50-60/2-A-F-A-BQQE 1X230 50Hz
Grundfos TP pumps are single-stage, close-coupled in-line centrifugal pumps with mechanical shaft seal and primly for applications such as heating/cooling/district energy. The pumps are fitted with fixed speed motors.
Grundfos TP 50-60/2 1x230V 50Hz in-line pomp met enkelfase werking. 270 l/min bij 4,4 m opvoerhoogte en -25…120 °C vloeistoftemperatuur.
Toepassingen
Commercial Air Conditioning
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Vermogen | 0,37 kW |
| Debiet | 270 l/min |
| Afzuighoogte | 4,4 m |
| Type aanzuiging | niet zelfaanzuigend |
| Type centrifugaalpomp | eentraps |
| Spanning | 220-230/240 V |
| Kop | 4,4 m |
| Maximumtemperatuur | 120 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.793,71 excl. BTW
/ stuk
€ 2.170,39 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen
