Referenties
Grundfos:NB150-315.2/328 A-F1-A-BQQE
Rubix:A0112370
Fabrikant:99001665
EAN:5712604993064

Productdetails : GRUNDFOS POMP NB150-315.2/328 A-F1-A-BQQE
Grundfos NB 150-315.2/328 A-F1-A-BQQE blokpomp (niet-zelfaanzuigend), 15 kW. Opvoerhoogte 12,93 m en 333,4 m³/h bij 50 Hz.
Toepassingen
Commercial Air Conditioning;Irrigation;Industrial Heating
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Vermogen | 15 kW |
| Debiet | 5556,67 l/min |
| Afzuighoogte | 12,93 m |
| Type aanzuiging | niet zelfaanzuigend |
| Type centrifugaalpomp | eentraps |
| Spanning | 3 x 380-420d/660-725y V |
| Kop | 12,93 |
| Maximumtemperatuur | 120 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 10.865,30 excl. BTW
/ stuk
€ 13.147,01 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen
