Referenties
Grundfos:CME 1-7 A-R-I-E-AQQE U-A-D-N
Rubix:A0108071
Fabrikant:98394963
EAN:5711494281299

Productdetails : GRUNDFOS POMP CME 1-7 A-R-I-E-AQQE U-A-D-N
Grundfos CME 1-7 multistage pomp voor schoon water. 7-traps, debiet tot 33,35 l/min en opvoerhoogte tot 60,90 m bij 200-240 V.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Vermogen | 1,12 kW |
| Debiet | 33,35 l/min |
| Afzuighoogte | 60,9 m |
| Type aanzuiging | niet zelfaanzuigend |
| Type centrifugaalpomp | meertraps |
| Spanning | 200-240 V |
| Kop | 60,90 m |
| Maximumtemperatuur | 120 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 2.189,63 excl. BTW
/ stuk
€ 2.649,45 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen
