Referenties
Grundfos:NB150-315.2/342 AS-F1-A-BQQE
Rubix:A0112368
Fabrikant:99001675
EAN:5712604993279

Productdetails : GRUNDFOS POMP NB150-315.2/342 AS-F1-A-BQQE
Niet-zelfaanzuigende eentraps centrifugaalpomp van Grundfos voor water en licht verontreinigde vloeistoffen. Vermogen 18,5 kW, debiet tot 358,6 m³/h en opvoerhoogte tot 14,39 m (-25 tot 120 °C).
Toepassingen
Commercial Air Conditioning;Irrigation;Industrial Heating
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Vermogen | 18,5 kW |
| Debiet | 5976,7 l/min |
| Afzuighoogte | 14,39 m |
| Type aanzuiging | niet zelfaanzuigend |
| Type centrifugaalpomp | eentraps |
| Spanning | 3 x 380-420d/660-725y V |
| Kop | 14,39 m |
| Maximumtemperatuur | 120 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 12.639,22 excl. BTW
/ stuk
€ 15.293,46 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen
