Referenties
Grundfos:NK100-160/167 EUPA2F2AE-SBQQE
Rubix:A0111756
Fabrikant:98973726
EAN:5712604511183

Productdetails : GRUNDFOS POMP NK100-160/167 EUPA2F2AE-SBQQE
Standard pumps (ISO2858 compliant)
Grundfos NK 100-160/167 normpomp voor end-suction systemen. Niet-zelfaanzuigend, enkelfase centrifugaalpomp met 22 kW en 26,18 m nominale opvoerhoogte.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Vermogen | 22 kW |
| Debiet | 3798,3 l/min |
| Afzuighoogte | 26,18 m |
| Type aanzuiging | niet zelfaanzuigend |
| Type centrifugaalpomp | eentraps |
| Spanning | 660/690 V |
| Kop | 26,18 m |
| Maximumtemperatuur | 120 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 9.979,70 excl. BTW
/ stuk
€ 12.075,44 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen
