Referenties
Grundfos:NB150-400/408 AS-F1-A-BQQE
Rubix:A0112340
Fabrikant:98975882
EAN:5712604551226

Productdetails : GRUNDFOS POMP NB150-400/408 AS-F1-A-BQQE
End-suction Grundfos NB150-400/408 pomp (niet-zelfaanzuigend) met 30 kW vermogen, 5.500 l/min debiet en 23,7 m opvoerhoogte. Voor water en vergelijkbare vloeistoffen.
Toepassingen
Commercial Air Conditioning;Irrigation;Industrial Heating
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Vermogen | 30 kW |
| Debiet | 5500 l/min |
| Afzuighoogte | 23,7 m |
| Type aanzuiging | niet zelfaanzuigend |
| Type centrifugaalpomp | eentraps |
| Spanning | 3 x 380-420d/660-725y V |
| Kop | 23,7 m opvoerhoogte |
| Minimale temperatuur | 0 °C |
| Maximumtemperatuur | 120 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 16.000,21 excl. BTW
/ stuk
€ 19.360,25 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen
