Referenties
Grundfos:NBE100-160/167 EUP A-F2-A-BQQE
Rubix:A0112112
Fabrikant:98975360
EAN:5712604540961

Productdetails : GRUNDFOS POMP NBE100-160/167 EUP A-F2-A-BQQE
Grundfos NBE 100-160/167 EUP is een niet-zelfaanzuigende, enkeltraps centrifugaalpomp met ingebouwde frequentieregeling en PI-controller. Ontworpen voor het verpompen van helder tot licht verontreinigd water.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Vermogen | 22 kW |
| Debiet | 3785 l/min |
| Afzuighoogte | 26 m |
| Type aanzuiging | niet zelfaanzuigend |
| Type centrifugaalpomp | eentraps |
| Spanning | 3 x 380-480 V |
| Kop | 26 |
| Maximumtemperatuur | 120 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 14.752,26 excl. BTW
/ stuk
€ 17.850,23 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen
