Referenties
Grundfos:NBE32-200/184 A-F2-A-BQQE
Rubix:A0112026
Fabrikant:99104651
EAN:5712606839506

Productdetails : GRUNDFOS POMP NBE32-200/184 A-F2-A-BQQE
Grundfos NBE32-200/184 is een niet-zelfaanzuigende eentraps centrifugaalpomp met ingebouwde frequentieregelaar en PI-controller. 0,55 kW, 238,3 l/min en 8,7 m.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Vermogen | 0,55 kW |
| Debiet | 238,3 l/min |
| Afzuighoogte | 8,7 m |
| Type aanzuiging | niet zelfaanzuigend |
| Type centrifugaalpomp | eentraps |
| Spanning | 380-500 V |
| Kop | 8,7 m |
| Maximumtemperatuur | 120 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 3.507,43 excl. BTW
/ stuk
€ 4.243,99 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen
