Referenties
Grundfos:NBE125-200/219 EUP AS-F2-A-BQQE
Rubix:A0112088
Fabrikant:98976193
EAN:5712604557297

Productdetails : GRUNDFOS POMP NBE125-200/219 EUP AS-F2-A-BQQE
Grundfos NBE125-200/219 EUP normblokpomp is niet-zelfaanzuigend en enkeltraps. Met ingebouwde frequentieregeling/PI-controller en IE3-motor voor water -25..120°C.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Vermogen | 11 kW |
| Debiet | 4296,7 l/min |
| Afzuighoogte | 12,07 m |
| Type aanzuiging | niet zelfaanzuigend |
| Type centrifugaalpomp | eentraps |
| Spanning | 3x380-480 V |
| Kop | 12,07 m |
| Maximumtemperatuur | 120 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 12.197,21 excl. BTW
/ stuk
€ 14.758,62 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen
