Referenties
Grundfos:NBE125-250/220 A-F2-A-BQQE
Rubix:A0112085
Fabrikant:96783033
EAN:5700310196893


Technische samenvatting
| Vermogen | 11 kW |
|---|---|
| Type aanzuiging | niet zelfaanzuigend |
| Type centrifugaalpomp | eentraps |
Productdetails : GRUNDFOS POMP NBE125-250/220 A-F2-A-BQQE
Frequentiegeregelde Grundfos NBE125-250/220 blokpomp met 11 kW IE3 motor. Voor water, met ingebouwde frequentieregelaar en drukopnemer.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Vermogen | 11 kW |
| Type aanzuiging | niet zelfaanzuigend |
| Type centrifugaalpomp | eentraps |
| Spanning | 380-480 V |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 12.154,56 excl. BTW
/ stuk
€ 14.707,02 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen