Referenties
Grundfos:NB50-250/205 A-F2-A-BQQE
Rubix:A0112229
Fabrikant:98846121
EAN:5712602300352

Productdetails : GRUNDFOS POMP NB50-250/205 A-F2-A-BQQE
Grundfos normblokpomp NB50-250/205 A-F2-A-BQQE is niet-zelfaanzuigend en eentraps. 15 kW, debiet 1173,7 l/min en opvoerhoogte 46,96 m.
Toepassingen
Commercial Air Conditioning;Irrigation;Industrial Heating
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Vermogen | 15 kW |
| Debiet | 1173,7 l/min |
| Afzuighoogte | 46,96 m |
| Type aanzuiging | niet zelfaanzuigend |
| Type centrifugaalpomp | eentraps |
| Spanning | 3 x 380-415d/660-690y V |
| Kop | 46,96 m |
| Maximumtemperatuur | 120 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 5.963,03 excl. BTW
/ stuk
€ 7.215,27 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen
