Referenties
Grundfos:NBE150-250/230 EUP AS-F1-A-BQQE
Rubix:A0112074
Fabrikant:99105340
EAN:5712606853311

Productdetails : GRUNDFOS POMP NBE150-250/230 EUP AS-F1-A-BQQE
Grundfos NBE150-250/230 EUP is een normblokpomp (non-self-priming, single-stage) met geïntegreerde frequentieregeling. Voor continue watercirculatie in verwarming en koeling.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Vermogen | 18,5 kW |
| Debiet | 5623,3 l/min |
| Afzuighoogte | 12,27 m |
| Type aanzuiging | niet zelfaanzuigend |
| Type centrifugaalpomp | eentraps |
| Spanning | 3 x 380-480 V |
| Kop | 12,27 m |
| Maximumtemperatuur | 120 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 18.667,98 excl. BTW
/ stuk
€ 22.588,26 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen
