Referenties
Grundfos:NK100-160/160-154 EUPA2F2AE-SBQQE
Rubix:A0111760
Fabrikant:98973728
EAN:5712604511220

Productdetails : GRUNDFOS POMP NK100-160/160-154 EUPA2F2AE-SBQQE
Standard pumps (ISO2858 compliant)
Niet-zelfaanzuigende eentraps centrifugaalpomp NK100-160/160-154 van Grundfos (EUPA2F2AE-SBQQE). Vermogen 18,5 kW, debiet 243,6 m³/h en opvoerhoogte 21,04 m.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Vermogen | 18,5 kW |
| Debiet | 4060 l/min |
| Afzuighoogte | 21,04 m |
| Type aanzuiging | niet zelfaanzuigend |
| Type centrifugaalpomp | eentraps |
| Spanning | 3 x 380-415d/660-690y v V |
| Kop | 21,04 m |
| Maximumtemperatuur | 120 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 8.714,16 excl. BTW
/ stuk
€ 10.544,13 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen
