Referenties
Grundfos:NB100-400/340 EUP A-F2-A-BQQE
Rubix:A0112517
Fabrikant:98975620
EAN:5712604546031


Technische samenvatting
| Vermogen | 11 kW |
|---|---|
| Type aanzuiging | niet zelfaanzuigend |
| Type centrifugaalpomp | eentraps |
Productdetails : GRUNDFOS POMP NB100-400/340 EUP A-F2-A-BQQE
Grundfos NB 100-400/340 EUP pomp (niet-zelfaanzuigend), eentraps centrifugaalpomp voor dunne, schone of licht vervuilde vloeistoffen. -25..120 °C.
Toepassingen
Commercial Air Conditioning;Irrigation;Industrial Heating
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Vermogen | 11 kW |
| Type aanzuiging | niet zelfaanzuigend |
| Type centrifugaalpomp | eentraps |
| Spanning | 3 x 380-420d/660-725y V |
| Maximumtemperatuur | 120 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 8.477,94 excl. BTW
/ stuk
€ 10.258,31 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen